Motion
XS0303106

Albion
XS0303106

Rodamiento de bolas anular de 3.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 200 lb
Artículo MI #02546085
No. Fabricante XS0303106
Precio16.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
XS0303106

Rodamiento de bolas anular de 3.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 200 lb
Artículo MI #02546085
No. Fabricante XS0303106
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
Precio16.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-1/16 pulg.
  • Longitud del buje
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    5/16 lb
  • Diámetro de la rueda
    3.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/8 pulg.
  • Acabado del bastidor
    Corona moderada
  • Dureza
    65-75 Costa A
  • Capacidad de carga
    200 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Bola anular
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola anular
  • Material de la rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
XS0303106 3" X 1.25" ANULAR B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo