Motion
XS0820112

Albion
XS0820112

Rueda giratoria de goma blanda Albion X-tra - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 675 lb
Artículo MI #02546116
No. Fabricante XS0820112
Precio57.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
XS0820112

Rueda giratoria de goma blanda Albion X-tra - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 675 lb
Artículo MI #02546116
No. Fabricante XS0820112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Dureza
    De 65 a 75 Shore A
  • Tolerancia al calor
    -45 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    675 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    XS0820112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -45 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    GOMA SUAVE (plana)
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma extrasuave

Descripción general

Descripción del fabricante
XS0820112 8X2 FT2 RBR EN POL PRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo