Motion
XV0520212

Albion
XV0520212

Rueda giratoria con ranura en V de poliuretano - 5 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada, capacidad de 300 lb
Artículo MI #02546124
No. Fabricante XV0520212
Precio99.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
XV0520212

Rueda giratoria con ranura en V de poliuretano - 5 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro de eje, cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada, capacidad de 300 lb
Artículo MI #02546124
No. Fabricante XV0520212
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
Precio99.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    VERDE
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    60 Costa D
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    XV0520212
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO - ARO EN V
  • Tipo de banda de rodadura
    Plano
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
XV0520212 5X2 RUEDA URA V GRV POL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo