Motion
XV0820212

Albion
XV0820212

Cojinete de rodillos de copa estirado con rodillo recto de 8.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 300 lb
Artículo MI #02546131
No. Fabricante XV0820212
Precio187.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
XV0820212

Cojinete de rodillos de copa estirado con rodillo recto de 8.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 300 lb
Artículo MI #02546131
No. Fabricante XV0820212
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
Precio187.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto de copa dibujado
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto de copa dibujado
  • Material de la rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
XV0820212 8X2 RUEDA URA V GRV POL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo