Motion
6PSY MANGUITO DE POLI

GATES RUBBER CO
6PSY POLY SLEEVE

72771185 Vaina de polietileno -
Artículo MI #02546516
No. Fabricante 6PSY POLY SLEEVE
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6PSY POLY SLEEVE

72771185 Vaina de polietileno -
Artículo MI #02546516
No. Fabricante 6PSY POLY SLEEVE
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manguito de polietileno
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    PolySleeve de Gates es una envoltura en espiral diseñada para proteger o unir la manguera por su aspecto y seguridad. PolySleeve protege la manguera de rozaduras, rozaduras, aplastamientos, rayos ultravioletas y otros peligros que causan fallos en la manguera. Puede ser una forma fácil y económica de proteger el equipo, reducir el tiempo improductivo, mejorar el avistamiento y mejorar el aspecto general. PolySleeve se puede instalar fácilmente, incluso después de que el conjunto o los conjuntos de manguera estén en su lugar. Los bordes son redondeados, por lo que los instaladores no se cortan las manos. Simplemente envuelva una sección de PolySleeve de Gates en el área de abrasión o envuélvala alrededor de cualquier cantidad de manguera para una mejor apariencia o seguridad. Se ofrece en negro o amarillo en una amplia gama de tamaños. Este producto está hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) de pared pesada y tiene un amplio rango de temperaturas. En -40°F empieza a volverse algo quebradizo y en 280°F empieza a volverse blando. Una vez normalizada la temperatura, PolySleeve vuelve rápidamente a su estado original. PolySleeve está fabricado con un anti–
  • Tipo de extremo
    PSY
  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Código de armonización
    3926.90.9985
  • Número de catálogo del fabricante
    7277-1185
  • Número de Upc del fabricante
    072053737356
  • Material
    Polietileno
  • Tipos de productos
    Manguito de polietileno
  • UPC_NO
    072053737356

Descripción general

Descripción del fabricante
6PSY MANGUITO DE POLÍMITE 0.380 82455
  • Disponible en dos colores (negro y amarillo), varios tamaños para mangueras o agrupaciones individuales; viene con bordes redondeados tanto por dentro como por fuera para mayor seguridad; fácil de instalar antes o después de la fabricación o instalación del conjunto; rango de temperatura efectivo de –40°F a +280°F (–40°C a +130°C); protege contra condiciones ambientales adversas para reducir el tiempo de inactividad; protección segura y asequible para líneas hidráulicas y neumáticas.