Motion
MHR2-30R
AGARRE, MHR
Artículo MI #02547475
No. Fabricante MHR2-30R
Precio460.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AGARRE, MHR
Artículo MI #02547475
No. Fabricante MHR2-30R
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
Precio460.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Cerrado Ancho  
    19 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    37 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra de dedo Serie MHR2 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones. La garra de dedo Serie MHR3 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 2 dedos (accionador giratorio)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    59 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    58 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHR2-30R RETÉN DE AIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"