Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma307
- Dimensiones de la carcasa12.57 x 19.04 x 24.37 pulg.
- Altura de la carcasa24.3700 pulg.
- Longitud de la carcasa12.5700 pulg.
- Ancho de la carcasa19.0400 pulg.
- Tamaño de entrada2.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307
- RPM máximas de salida130
- Tamaño máximo de salida3.4375 pulg.
- Par de salida máximo540.19 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal15:1
- Peso324.00 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeBrazo de par
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante307SMTP15
- Número de Upc del fabricante662460500263
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie307SMTP
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO662460500263
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
- Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montajes de motor, protectores de banda, kits de ventilador, topes traseros y transmisión por transportador de tornillos.