Motion
315SMTP25

BROWNING
315SMTP25

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 315, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1250 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #02547611
No. Fabricante 315SMTP25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
315SMTP25

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 315, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1250 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #02547611
No. Fabricante 315SMTP25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Dimensiones de la carcasa
    14.5 x 19.9 x 26.35 pulg.
  • Altura de la carcasa
    26.3500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19.9000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    315
  • RPM máximas de salida
    80
  • Tamaño máximo de salida
    3.9375 pulg.
  • Par de salida máximo
    900.34 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    474.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Brazo de par
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    315SMTP25
  • Número de Upc del fabricante
    662460500362
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    315SMTP
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    662460500362

Descripción general

Descripción del fabricante
315SMTP25 REDUCTOR DE MONTAJE EN EJE
  • Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
  • Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
  • Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montajes de motor, protectores de banda, kits de ventilador, topes traseros y transmisión por transportador de tornillos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno