Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla doble
- Tipo de montajeEstilo de doble horquilla
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCG
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
- Ictus de 1in a 12in
- Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores