Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-5/8 pulg.
- Tamaño del cepillo1 pulg.
- Grosor del cepillo5/16 pulg.
- Longitud total7.3000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda
- Características y beneficios• Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible • Proporciona un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo • Grosor de 15/16 • Color de cerdas negras
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382401610
- Cantidad del paquete30
Descripción general
- Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible
- Proporciona un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
- 15/16 en grosor
- Color de cerdas negras