Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2 pulg.
- Tamaño del cepillo4 pulg.
- Grosor del cepillo11/16 pulg.
- Longitud total8.4000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda
- Características y beneficios• Cepillos económicos multiuso • Para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables • Mango de plástico
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382401665
- Cantidad del paquete10
Descripción general
- Cepillos económicos y multiusos
- Para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables
- Mango de plástico