Motion
40163

Weiler
40163

Cepillo para astillas de 2 in, longitud de cerdas de 1-5/8 in
Artículo MI #02551987
No. Fabricante 40163
Precio0.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
40163

Cepillo para astillas de 2 in, longitud de cerdas de 1-5/8 in
Artículo MI #02551987
No. Fabricante 40163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$0.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    7.6000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda
  • Características y beneficios
    • Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un costo mínimo • 1-5/8 in de longitud de recorte • 5/16 in de grosor de cepillo
  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382401634
  • Cantidad del paquete
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 40163 2"
  • Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
  • 1-5/8 pulgadas de longitud de recorte
  • Grosor del cepillo de 5/16 pulg.

También puede gustarle