Motion
JTT-912
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 9/16 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., sellado
Artículo MI #02552147
No. Fabricante JTT-912
Price$23.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 9/16 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., sellado
Artículo MI #02552147
No. Fabricante JTT-912

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    9/16 in
  • Outside Diameter  
    0.7500 in
  • Overall Width  
    0.7500 in
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Details

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El JTT-912 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 9/16 in, tipo de cierre sellado, diseño de extremos abiertos, 0.7500 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho total y 0.02 lb de peso, adecuado para aplicaciones compactas que requieren protección contra la contaminación y soporte de carga radial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    JTT
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790208867

Descripción general

Descripción del fabricante
JTT912 AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo