Motion
NU 232 ECM/C4HVA3091

SKF
NU 232 ECM/C4HVA3091

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, para motores de tracción - Rectos, 160 mm D.I., 290 mm D.E., 48 mm Ancho
Artículo MI #02552306
No. Fabricante NU 232 ECM/C4HVA3091
Precio4,862.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 232 ECM/C4HVA3091

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, para motores de tracción - Rectos, 160 mm D.I., 290 mm D.E., 48 mm Ancho
Artículo MI #02552306
No. Fabricante NU 232 ECM/C4HVA3091

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,862.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    31.3 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571311296
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316571311296

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 232 ECM C4 HVA3091 BRG