Motion
56429
Rueda central deprimida Vortec Pro - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02552339
No. Fabricante 56429
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida Vortec Pro - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02552339
No. Fabricante 56429
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
Su precio$3.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 UNC
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    0.7000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, esmerilado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Acero al carbono
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382564292
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382564292
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
56429 4-1/2X1/8X5/8-11 A24R
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle