Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Exterior Diámetro13 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción624-ZZU BALL BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 624 ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 4 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 13 mm y ancho de 5 mm.
- Número de catálogo del fabricante624 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106986638