Motion
48S17D2106N

LEESON (RRX)
48S17D2106N

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02552495
No. Fabricante 48S17D2106N
Precio353.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48S17D2106N

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #02552495
No. Fabricante 48S17D2106N
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
Precio353.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    65 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007919
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856007919
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM S128 DP 115V 48Z 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre Diseño económico de fase dividida Eje de 1/2" con adaptador de 5/8" y rodamientos de bolas clave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo