Motion
5B16.0-2517 HOJA

DODGE
5B16.0-2517 SHEAVE

118363 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - A, sección de banda B, ranura 5 , ranura 15.98 (A) pulg., 16.36 (B) pulg. de diámetro de paso, 16.35 pulg. de diámetro exterior, casquillo de bloqueo cónico, casquillo serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #02557988
No. Fabricante 5B16.0-2517 SHEAVE
Precio728.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5B16.0-2517 SHEAVE

118363 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - A, sección de banda B, ranura 5 , ranura 15.98 (A) pulg., 16.36 (B) pulg. de diámetro de paso, 16.35 pulg. de diámetro exterior, casquillo de bloqueo cónico, casquillo serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #02557988
No. Fabricante 5B16.0-2517 SHEAVE
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
Precio728.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro de referencia
    15.6000 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-11/16 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16.3500 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.98 (A) pulg., 16.36 (B) pulg.
  • Peso
    77.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475528424

Descripción general

Descripción del fabricante
5A15.6B16.0 2517 HOJA TL 118363

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos