Motion
FD7CM1K18Z
Servicio de granja - Motor de secador de grano centrífugo - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02558024
No. Fabricante FD7CM1K18Z
Precio2,226.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de secador de grano centrífugo - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02558024
No. Fabricante FD7CM1K18Z
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
Precio2,226.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Longitud total de la dimensión C
    18.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • RPM base
    3490 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.7 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382025984
  • Corriente máxima permitida
    30 A
  • Modelo
    F867
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (centrífuga)
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204-2Z
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382025984

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP,3490 RPM,FD7CM1K18Z,230 V,184TZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno