Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56YZ
- Longitud total de la dimensión C12 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete24.3 pies-libras
- Peso22 lb
Detalles
- AplicacionesAgrícola
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa10.40 / 5.40 A;8.60 / 4.30 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida4.3 A, 5.4 A, 8.6 A, 10.4 A
- ModeloC055JYJ4744024B
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382075712