Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C13.9 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete73.09 pies-libras
- Peso45 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida8.1 A, 16.2 A
- ModeloT063GJM1156015B
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida / Base rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382025830