Motion
FD3CA1K14
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 145TZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, aire continuo
Artículo MI #02558041
No. Fabricante FD3CA1K14
Precio1,290.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de ventilador de aireación - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 145TZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, aire continuo
Artículo MI #02558041
No. Fabricante FD3CA1K14
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
Precio1,290.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TZ
  • Longitud total de la dimensión C
    13.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    72.4 pies-libras
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382025939
  • Corriente máxima permitida
    14.9 A
  • Modelo
    T063DAT1610012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de aireación
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382025939

Descripción general

Descripción del fabricante
3 HP, 3450 RPM, FD3CA1K14,230 V, 145TZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo