Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56YZ
- Longitud total de la dimensión C13.2 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete98.83 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- AplicacionesEscape de transmisión directa, casas ganaderas, ventiladores en aves
- RPM base850 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium® líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.20 A
- Eficiencia a plena carga66.0 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382001537
- Corriente máxima permitida5.2 A
- ModeloK063DYJ4422021B
- Categoría del motorMotor del cisterna de la incubadora
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382001537
Descripción general
- Cojinetes de bolas
- 40°C ambiente
- Aislamiento de clase B
- Aire continuo sobre servicio
- Aplicaciones: Para extractores de transmisión directa y ventiladores de ventilación en casas de aves de corral y ganaderías