Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182T
- Longitud total de la dimensión C15.1 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso60 lb
Detalles
- AplicacionesAgrícola
- RPM base1740 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTE (totalmente adjunta)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga74.4 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382025786
- Corriente máxima permitida11.8 A, 23.6 A
- ModeloF849
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO786382025786
Descripción general
- Aislamiento de clase F (marco 140–210 )
- 40°C ambiente, servicio continuo
- Rotación reversible
- F1 conjunto
- Marcos de acero y base de acero soldado (marco 140–210 )
- Soportes de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
- Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
- Cojinetes de doble blindaje no reutilizables
- Eslinga del eje (marco 140–210 )
- Ejecución del condensador de arranque (3–10 HP)
- Grasa de baja temperatura
- Aplicaciones: para alimentar agitadores, barrenas, compresores, transportadores, alimentadores y elevadores de heno. Los motores de par elevado se utilizan en limpiadores de granero, bombas de estiércol y descargadores de silos.