Motion
FD5CM2K21
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 213T , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1730 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02558096
No. Fabricante FD5CM2K21
Precio2,588.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 213T , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1730 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02558096
No. Fabricante FD5CM2K21
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
Precio2,588.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    19.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Agrícola
  • RPM base
    1730 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.4 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382025977
  • Corriente máxima permitida
    23 A
  • Modelo
    F852
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    786382025977

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP, 1730 RPM, FD5CM2K21,230 V, 213T
  • Aislamiento de clase F (marco 140–210 )
  • 40°C ambiente, servicio continuo
  • Rotación reversible
  • F1 conjunto
  • Marcos de acero y base de acero soldado (marco 140–210 )
  • Soportes de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
  • Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
  • Cojinetes de doble blindaje no reutilizables
  • Eslinga del eje (marco 140–210 )
  • Ejecución del condensador de arranque (3–10 HP)
  • Grasa de baja temperatura
  • Aplicaciones: para alimentar agitadores, barrenas, compresores, transportadores, alimentadores y elevadores de heno. Los motores de par elevado se utilizan en limpiadores de granero, bombas de estiércol y descargadores de silos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno