Motion
FDU5CM2K18C
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, 184TC bastidores, Caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, Montaje frontal C/pie, Servicio continuo
Artículo MI #02558101
No. Fabricante FDU5CM2K18C
Precio2,477.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, 184TC bastidores, Caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, Montaje frontal C/pie, Servicio continuo
Artículo MI #02558101
No. Fabricante FDU5CM2K18C
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
Precio2,477.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Augers, compresores, transportadores, alimentadores y elevadores de heno, agitadores de potencia
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22.20 / 24.00 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382026080
  • Corriente máxima permitida
    22.2 A, 24 A
  • Modelo
    AT09
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    786382026080
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP,1740 RPM,FDU5CM2K18C,208-230 V,184T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"