Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tipo de puerto de entrada1/8 NPT hembra roscado
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tipo de puerto de salida1/8 NPT hembra roscado
- Altura total31.4 (mín.) mm, 36.4 (máx.) mm
- Ancho general14.6 mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.5 mm2
- Sexo del puerto de entradaMujer
- MediciónSalida del medidor
- Rango de presión de funcionamiento0.1 a 1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puerto1/8 NPT hembra roscado
- Presión de prueba1.5 Mpa2
- Material del selloNBR (junta tórica)
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja