Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.741 / 1.759 pulg.
- Eje Diámetro1.0000 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica245 lbf
- Capacidad de carga245 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de selloIntegral
- SerieA
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores