Motion
4C50Q
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02558366
No. Fabricante 4C50Q
Precio572.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02558366
No. Fabricante 4C50Q
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
Precio572.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    1.000 - 2.625 pulg.
  • Diámetro de referencia
    5.0000 pulg. (C)
  • Cara Ancho  
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4000 pulg.
  • Ancho general
    5.2813 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7500 pulg. (3V) 5.4000 pulg. (C)
  • Peso
    10.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q2
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    4C50Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289169320
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    662289169320

Descripción general

Descripción del fabricante
4C50Q HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo