Motion
704624 SB 1-1/2X1-1/2 36-AO-RB

3M
704624 SB 1-1/2X1-1/2 36-AO-RB

Banda de lijado y pulido - 36 grano, 1-1/2 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #02559892
No. Fabricante 704624 SB 1-1/2X1-1/2 36-AO-RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
704624 SB 1-1/2X1-1/2 36-AO-RB

Banda de lijado y pulido - 36 grano, 1-1/2 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #02559892
No. Fabricante 704624 SB 1-1/2X1-1/2 36-AO-RB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de banda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    66000125360
  • Número de Upc del fabricante
    00051115416804
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • UPC_NO
    00051115416804

Descripción general

Descripción del fabricante
704624 SB 1-1/2X1-1/2 36-AO-RB
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"