Motion
898001 COMBINADO 2X1X1/4 A/O RUEDA MED 80

3M
898001 COMBI 2X1X1/4 A/O MED 80 WHEEL

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02560228
No. Fabricante 898001 COMBI 2X1X1/4 A/O MED 80 WHEEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
898001 COMBI 2X1X1/4 A/O MED 80 WHEEL

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02560228
No. Fabricante 898001 COMBI 2X1X1/4 A/O MED 80 WHEEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 898001 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 15000 rpm y un peso de 0.90 lbs, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
  • Número de stock del fabricante
    66000101437
  • Número de Upc del fabricante
    00051115425431
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    00051115425431

Descripción general

Descripción del fabricante
898001 COMBINADO 2X1X1/4 A/O RUEDA MED 80
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.