Motion
898003 COMBINADO 2X1X1/4 A/O V-FINE 180WHEL

3M
898003 COMBI 2X1X1/4 A/O V-FINE 180WHEL

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02560230
No. Fabricante 898003 COMBI 2X1X1/4 A/O V-FINE 180WHEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
898003 COMBI 2X1X1/4 A/O V-FINE 180WHEL

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02560230
No. Fabricante 898003 COMBI 2X1X1/4 A/O V-FINE 180WHEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 898003 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 15000 rpm, adecuada para acabado fino.
  • Número de stock del fabricante
    66000101452
  • Número de Upc del fabricante
    00051115425455
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    00051115425455

Descripción general

Descripción del fabricante
898003 COMBINADO 2X1X1/4 A/O V-FINE 180WHEL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos