Motion
882198

3M
882198

Rueda de desbarbado o no tejida unificada con abrasivos estándar - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 12000 rpm, material de óxido de aluminio, grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560266
No. Fabricante 882198
Precio22.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
882198

Rueda de desbarbado o no tejida unificada con abrasivos estándar - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 12000 rpm, material de óxido de aluminio, grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560266
No. Fabricante 882198

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 882198 es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 0.2500 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in y una calidad media, adecuada para la preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66000028325
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352324
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    00051115352324
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
882198 WHL 3X1/4XLCKT M A/O HD 821 HD U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.