Motion
852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ

3M
852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #02560318
No. Fabricante 852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #02560318
No. Fabricante 852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, ideal para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66000007873
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331862
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00051115331862
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
852110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O SD 521 HDUTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos