Motion
853278

3M
853278

Rueda no tejida o desbarbada unificada - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 6000 rpm, material de carburo de silicio, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560350
No. Fabricante 853278
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
853278

Rueda no tejida o desbarbada unificada - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 6000 rpm, material de carburo de silicio, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560350
No. Fabricante 853278
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1 in
  • Diámetro total
    6.0000 pulg.
  • Wheel Diameter  
    6 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1 in

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 853278 es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 1.0000 in y una calidad fina, adecuada para tareas de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    66000008038
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332029
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115332029
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 853278 6X1X1 F S/C SD 532 HD UTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo