Motion
RUEDA 863278  6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ

3M
863278 WHEEL 6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #02560370
No. Fabricante 863278 WHEEL 6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
863278 WHEEL 6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #02560370
No. Fabricante 863278 WHEEL 6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 863278 WHEEL 6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad fina, ideal para operaciones de mezclado, desbarbado y acabado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    66000008400
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332395
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115332395
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 863278 6X1X1 F S/C MD 632 HD UTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.