Motion
873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

3M
873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #02560382
No. Fabricante 873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ
Precio26.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #02560382
No. Fabricante 873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 3 pulg., un grosor de rueda de 1/4 pulg., un diámetro de orificio central de 1/4 pulg. y un grado fino, adecuado para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    66000008475
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332463
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00051115332463
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos