Motion
882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ

3M
882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 30000 RPM
Artículo MI #02560401
No. Fabricante 882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 30000 RPM
Artículo MI #02560401
No. Fabricante 882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ es una rueda de desbarbado no tejida unificada que cuenta con un diámetro de rueda de 1 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 3/16 pulg. y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento de superficies de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    66000009119
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333101
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    00051115333101
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
882105 WHL 1X1X3/16 M A/O HD 821 HDUTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.