Motion
882108

3M
882108

Rueda no tejida o desbarbada unificada - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, 22000 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560402
No. Fabricante 882108
Precio9.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
882108

Rueda no tejida o desbarbada unificada - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, 22000 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560402
No. Fabricante 882108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 882108 es una rueda unificada no tejida o desbarbada construida con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de orificio central de 0.2500 in, grado medio, diámetro de rueda de 2.0000 in y grosor de rueda de 0.1250 in en un diseño unificado, ideal para desbarbado controlado, acabado de bordes y acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66000009127
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333118
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • UPC_NO
    00051115333118
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
882108 WHL 2X1/8X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.