Motion
882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

3M
882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 22000 RPM
Artículo MI #02560404
No. Fabricante 882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
Precio14.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 22000 RPM
Artículo MI #02560404
No. Fabricante 882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 pulg., un grosor de rueda de 1/4 pulg., un diámetro de orificio central de 1/4 pulg. y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66000009135
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333125
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • UPC_NO
    00051115333125
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
882110 WHL 2X1/4X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos