Motion
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

3M
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #02560413
No. Fabricante 882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
Precio41.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #02560413
No. Fabricante 882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, adecuada para la preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66000009150
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333149
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00051115333149
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
882140 WHL 3X1/2X1/4 M A/O HD 821 HDUTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos