Motion
RUEDA 882178  6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ

3M
882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #02560422
No. Fabricante 882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #02560422
No. Fabricante 882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 882178 Wheel 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ es una rueda unificada no tejida o desbarbada producida con abrasivo de óxido de aluminio, un diámetro de orificio central de 1 in, grado medio, diámetro de rueda de 6 in y grosor de rueda de 1 in en una construcción unificada, que se utiliza comúnmente para desbarbado, radios de bordes y acondicionamiento de superficies de piezas metálicas.
  • Número de stock del fabricante
    66000009184
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333170
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115333170
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 882178 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos