Motion
853093 -WHL- 6X1/2X1  8SFINE DESBARBADO

3M
853093 -WHL- 6X1/2X1 8SFINE DEBURRING

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #02560478
No. Fabricante 853093 -WHL- 6X1/2X1 8SFINE DEBURRING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
853093 -WHL- 6X1/2X1 8SFINE DEBURRING

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #02560478
No. Fabricante 853093 -WHL- 6X1/2X1 8SFINE DEBURRING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 853093 WHL 6X1/2X1 8SFINE DEBURRING es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y un grado fino, adecuado para desbarbado ligero.
  • Número de stock del fabricante
    66000007949
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331930
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115331930
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
853093 -WHL- 6X1/2X1 8SFINE DESBARBADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.