Motion
853193 -WHL- 6X1X1 8SFINE DESCARGA

3M
853193 -WHL- 6X1X1 8SFINE DEBURRING

Rueda desbarbada o no tejida Convolute - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 6000 rpm, material de carburo de silicio, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560479
No. Fabricante 853193 -WHL- 6X1X1 8SFINE DEBURRING
Precio152.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
853193 -WHL- 6X1X1 8SFINE DEBURRING

Rueda desbarbada o no tejida Convolute - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 6000 rpm, material de carburo de silicio, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #02560479
No. Fabricante 853193 -WHL- 6X1X1 8SFINE DEBURRING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio152.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 853193 WHL 6X1X1 8SFINE DEBURRING es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que tiene un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 1.0000 in y una calidad fina, adecuada para desbarbado ligero.
  • Número de stock del fabricante
    66000000829
  • Número de Upc del fabricante
    00051115324826
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115324826
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
853193 -WHL- 6X1X1 8SFINE DESCARGA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.