Motion
854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DESCARGA

3M
854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3000 RPM
Artículo MI #02560497
No. Fabricante 854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING

Rueda no tejida o desbarbada Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3000 RPM
Artículo MI #02560497
No. Fabricante 854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 854493 WHL 8X2X3 9SFINE DEBURRING es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, ideal para aplicaciones de mezclado y desbarbado.
  • Número de stock del fabricante
    66000046954
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370953
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00051115370953
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DESCARGA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.