Motion
840388 2" LOCKIT MEDIANO S/COND-GP

3M
840388 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-GP

Disco de acabado no tejido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #02560567
No. Fabricante 840388 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-GP
Precio2.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840388 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-GP

Disco de acabado no tejido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #02560567
No. Fabricante 840388 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-GP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Granate
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66000007147
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331138
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Serie
    584421
  • UPC_NO
    00051115331138

Descripción general

Descripción del fabricante
840388 2" LOCKIT MEDIANO S/COND-GP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.