Motion
840337 2" SOCATT S/COND-GP GRUESO

3M
840337 2" SOCATT COARSE S/COND-GP

Disco de acabado no tejido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #02560584
No. Fabricante 840337 2" SOCATT COARSE S/COND-GP
Precio2.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840337 2" SOCATT COARSE S/COND-GP

Disco de acabado no tejido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #02560584
No. Fabricante 840337 2" SOCATT COARSE S/COND-GP
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
Precio2.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 2
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66000000928
  • Número de Upc del fabricante
    00051115324925
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • Serie
    584421
  • UPC_NO
    00051115324925

Descripción general

Descripción del fabricante
840337 2" SOCATT S/COND-GP GRUESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.