Motion
840033 3/4" SOCATT V-FINE S/COND-FE

3M
840033 3/4" SOCATT V-FINE S/COND-FE

Disco de acabado no tejido - 3/4 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #02560595
No. Fabricante 840033 3/4" SOCATT V-FINE S/COND-FE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840033 3/4" SOCATT V-FINE S/COND-FE

Disco de acabado no tejido - 3/4 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #02560595
No. Fabricante 840033 3/4" SOCATT V-FINE S/COND-FE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66000006727
  • Número de Upc del fabricante
    00051115330711
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00051115330711

Descripción general

Descripción del fabricante
840033 3/4" SOCATT V-FINE S/COND-FE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.