Motion
LOCKIT V-FINE S/COND-FE DE 840383 2"

3M
840383 2" LOCKIT V-FINE S/COND-FE

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #02560622
No. Fabricante 840383 2" LOCKIT V-FINE S/COND-FE
Precio2.91 USD/cada uno
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 50
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840383 2" LOCKIT V-FINE S/COND-FE

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #02560622
No. Fabricante 840383 2" LOCKIT V-FINE S/COND-FE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.91 USD/cada uno
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 50

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66000001066
  • Número de Upc del fabricante
    00051115325069
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051115325069

Descripción general

Descripción del fabricante
LOCKIT V-FINE S/COND-FE DE 840383 2"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.