Motion
LOCKIT V-FINE S/COND-RC DE 840386 2"

3M
840386 2" LOCKIT V-FINE S/COND-RC

Disco de acabado no tejido abrasivo estándar - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #02560654
No. Fabricante 840386 2" LOCKIT V-FINE S/COND-RC
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840386 2" LOCKIT V-FINE S/COND-RC

Disco de acabado no tejido abrasivo estándar - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #02560654
No. Fabricante 840386 2" LOCKIT V-FINE S/COND-RC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66000007139
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331121
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051115331121

Descripción general

Descripción del fabricante
LOCKIT V-FINE S/COND-RC DE 840386 2"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno